KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196 KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196 KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196 KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196 KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196 KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528196

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21528196 品番KF90480-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,780
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 4ブルー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21528196 KF90480-KS018 60985595 KF90480-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 19,980 税込21,978 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする