大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の その他塗料うすめ液
ユーロうすめ液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
21528605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ユーロ専用うすめ液。
用途
ユーロの専用希釈剤。
刷毛などの用具の洗浄。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性