画像準備中

NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 21528675 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。
また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。
当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。
環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。
またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。
高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、
強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。

用途
不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装
(ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)
特性5分消 タイプ硬化剤 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級U 乾燥時間(時間)4〜5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜70
注意
※不燃木材の性質については十分確認の上塗装してください。
※含水率が適切であること(推奨含水率15%以下)を確認してください。現場で塗装される場合、不燃木材表面を触ってみてしっとりしているようであれば含水率が25〜30%であると推測されます。雨のあたらない風通しの良い場所で干し、不燃木材を乾燥させてください。
※含水率が高い状態で塗装しますと、塗膜形成の不具合、塗装面の白化(白ボケ)、不燃木材に注入された難燃剤が結晶化して析出する恐れがあります。また、塗装後しばらくは正常であっても時間の経過とともに塗膜の白化(白ボケ)が生じる場合があります。
※梅雨時期や、雨が降る前、降った後などは湿度が高いことが予想されます。そういった状況で塗装を行いますと塗装面が白化する、または不燃木材に注入された難燃剤が結晶化して析出する場合があります。
※木口から水分(湿気)が入ると後で白化の原因になりかねませんので、木口が出ている面に関しては、塗装面と同様に塗装することをお勧めします。
※塗装は、メーカーの塗装仕様書に従って行ってください。
※素地調整の研磨をしっかり行う…不燃木材表面に難燃剤の結晶が出ていることがあります。研磨紙で研磨後、研磨粉をウエスでふき取ってください。
※塗装時の塗布量、塗装間隔を守ってください。
※均一塗膜になるように塗装する。現場におけるハケ塗りでの立面塗装は基準塗布量に満たない場合があるので、塗布量管理を十分に行ってください。
※NTXウルトラック木匠サンディング不燃の研磨工程の際、特に木材の角部分の塗膜のそぎ落としに気をつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする