大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の ラッカーうすめ液
NTXラッカーシンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
21528885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タイプ
2液ウレタン塗料用
種類
バージン品
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.48L
危険物の性状
非水溶性