大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の ペイントうすめ液
塗料シンナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(100mL)
注文コード
21528998
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.079L
希釈液
ペイントうすめ液
危険物の性状
非水溶性