大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の ペイントうすめ液
塗料シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
21529016
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.79L
希釈液
ペイントうすめ液
危険物の性状
非水溶性