画像準備中

テレピン油

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 21529043 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
褐色透明 比重0.8(相対密度) 引火点(℃)27 危険等級V 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.32L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
タイヤの保管
橋本農産 様 (農・林・水産業)

冬タイヤの保管にエンジンオイルと混合して使っています、ゴムの硬度が柔らかく保たれるので長く使えます新品タイヤには叶いませんが劣化が非常に遅い感じです、5年使用でも新タイヤと同等のタイヤ硬度です

対象商品:
21529043
2022-02-17
用途:
タイヤのメンテナンス

季節タイヤの保管前に硬化防止にオイルや灯油などと混合して使用。
価格も安価な方だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21529043
2019-12-20
用途:
塗装
サービス業

思った以上に使い心地が良く少し驚きました。
使い切ったらまた購入するかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする