大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
NTXソライトフラットNY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5L)
タイプ
艶有り
注文コード
21529217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
無黄変タイプ。
主な用途
木工
用途
一般木工部仕上用塗料。
タイプ
艶有り
指触乾燥時間(分)
6(23℃)
希釈剤
NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)
2(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)30〜50、(刷毛)10〜20
混合比
4:01
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
7
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※うすめ液は専用として、NTX ウレタンシンナーを使用して下さい。
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙等で必ずロ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3〜10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。
※B液は使用後必ず密栓して下さい。