大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXソライトサンディングNY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(24kg)
注文コード
21529393
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
耐溶剤性に優れている。
塗膜の黄変が非常に少ない。
用途
座卓、テーブル用中塗り。
側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。
特性
耐溶剤
硬化時間(分)
25
主な用途
木口
指触乾燥時間(分)
5
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
30〜40(スプレー)
混合比
2:01
塗り重ね可能時間(時間)
4
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
5〜6
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3〜10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。
※B液の使用後は必ず密栓して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません