大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXソライトサンディング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(6L)
注文コード
21529418
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
肉持ち感が良く透明性に優れている。
研磨性が良い。
耐溶剤性に優れている。
用途
座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3〜10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。
※B液の使用後は必ず密栓して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。