MT-100B 徒手筋力計 モービィ 酒井医療 21529506

徒手筋力計 モービィ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21529506 品番MT-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

徒手筋力測定による筋力評価を定量的に行えます。
Kgf、N、lbfと三種類の単位を簡単に切り替えることができます。
アナログ出力機能により、他の評価機器との同期が可能です。
軽量・コンパクト。
コンパクトな手のひらサイズ。携帯電話サイズでポケットにも入ります。
充電式バッテリー式なので、どこへでも持ち運びできます。

ブルー 測定範囲プッシュセンサー50kgf以下 質量(g)表示部/約70、プッシュセンサー/約80 精度±2%RO以内 表示kgf、N、lbf 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×45×32 構成表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ACアダプター 最小単位0.1kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21529506 MT-100B 44209237 MT-201 モービィZ 酒井医療 モービィZ 酒井医療 1個 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする