※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
酒井医療
酒井医療の 固定帯
酒井医療の その他固定帯
ポリフォームライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21530617
品番
A292-13
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
複雑な凹凸でも形を整えやすく、仕上がりも頑丈。抜群の装着感。
寸法(mm)
小判305×460
厚さ(mm)
1.6
形状
穴なし
色
ホワイト
コーティング
有り
仕様
仕上がり硬度:硬、加熱温度:65〜70℃、伸張性:高