※使用例
酒井医療
酒井医療の 固定帯
酒井医療の その他固定帯
ポリフレックスU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21530635
品番
A292-7
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ポリフォームよりも若干伸縮性をセーブ。
程よい伸縮性と滑らかな仕上がりで扱いやすい素材です。
仕様
仕上がり硬度:硬、加熱温度:65〜70℃、伸張性:高
形状
穴なし
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
小判305×460
色
ホワイト
コーティング
有り