曜日別特売
A297-011 テイラースプリント 酒井医療 21530687

※使用例

A297-011 テイラースプリント 酒井医療 21530687
A297-011 テイラースプリント 酒井医療 21530687

テイラースプリント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個形状1%穴あき注文コード21530687品番A297-011
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

厚さの使い分けでほとんどのスプリントに対応。
各種スプリント素材の長所を集約した素材。テイラー(仕立て屋)の商品名は、その仕上がりの美しさから名付けられました。

寸法(mm)中判460×610厚さ(mm)2.4形状1%穴あきベージュ(淡)コーティング有り仕様仕上がり硬度:標準、加熱温度:65~70℃、伸張性:標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする