酒井医療
酒井医療の 入浴関連
酒井医療の 入浴用品
酒井医療の 入浴小物
U型バスブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21531326
品番
R-43145
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
腕を上げにくい方でも無理なく背中まで届くU型。
材質
プラスチック、ナイロン
質量(g)
265
長さ(cm)
(毛先)2.5
全長(cm)
81
長さL×幅W(cm)
(ブラシ部分)12×7