鉄筋直角切断機(ダイアソー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21531432 品番SDC-32C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!

切断能力(mm)鉄工(鉄筋径)D19〜D32 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)(2芯キャプタイヤケーブル)5 刃数30 チップソー外径(Φmm)135 チップソー厚さ(mm)1.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×175 質量(kg)6.9(コード除く) モーター整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

鉄筋冷間直角切断機ダイアソー SDC‐32D PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする