ダイア
ダイアの 電動工具 本体
ダイアの 切断/曲げ
ダイアの 切断機/アングル加工機
鉄筋直角切断機(ダイアソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21531448
品番
SDC-32D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
切断能力(mm)鉄工
(鉄筋径)D19〜D32
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
(2芯キャプタイヤケーブル)5
刃数
24
チップソー外径(Φmm)
122
チップソー厚さ(mm)
1.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
447×202×216
質量(kg)
8(コード除く)
モーター
整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
鉄筋冷間直角切断機ダイアソー SDC‐32D PV
参考になった