ダイア
ダイアの 電動工具 本体
ダイアの 切断/曲げ
ダイアの 切断機/アングル加工機
鉄筋直角切断機(ダイアソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21531457
品番
SDC-38A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
切断能力(mm)鉄工
(鉄筋径)D19〜D38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
(2芯キャプタイヤケーブル)5
刃数
28
チップソー外径(Φmm)
135
チップソー厚さ(mm)
1.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
479×211×209
質量(kg)
9.4(コード除く)
モーター
整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
鉄筋冷間直角切断機ダイアソー SDC‐32D PV
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21531457
SDC-38A
61314377
SDC-38B
ダイアソーコードタイプ
ダイア
1台
¥
289,800
税込
¥
318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)