RKC-355 高速切断機 金のカッター レヂトン 21531807

RKC-355 高速切断機 金のカッター レヂトン 21531807
RKC-355 高速切断機 金のカッター レヂトン 21531807

高速切断機 金のカッター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード21531807品番RKC-355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。

用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする