カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
COSスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
長さ(mm)
18
注文コード
21532403
品番
COS-5.5D-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
薄銅管
長さ(mm)
18
外径D(Φmm)
3.8
肉厚(mm)
0.3
内径d(Φmm)
3.2
適合電線(mm
2
)
5.5
適応
工具:ACP-S1-CV、ACP-S1-KIV
メッキ
錫メッキ