エムザ
エムザの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムザの 卓上備品・テーブルウェア
エムザの ピッチャー・ハンドポット
エムザ モメントティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21532787
品番
EZMT-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ品質+機能
ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
日本茶・紅茶に最適な茶漉し付き。
ポップなカラーをご用意。
容量(L)
約1.0
材質
PP、ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×17×18.5