KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525 KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525 KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525 KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525 KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525 KF92212G-KS018 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21533525

空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21533525 品番 KF92212G-KS018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,608
販売価格(税別)
23,280

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴のスタイリッシュなフルハーネス対応ベスト。クイックリーファスナー搭載で軽い負担でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。腰ベルトの邪魔にならないようにファン位置を腰よりも少し高めに設定。ファン脱落防止ネット付き。左内側バッテリーポケット。ケーブルホール付き。両胸ファスナーポケット。滑り止め(シリコン)付き裾ゴム。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)120 素材タフタ(ポリエステル100%)
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする