空調風神服 カモフラワークベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21533805 品番 KF92242-KS018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,958
販売価格(税別)
21,780

様々なシーンにマッチする、カモフラプリントのワークベスト。運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを設置。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) チャコールカモフラ サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92 素材タフタ(ポリエステル100%)
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする