使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。
(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。
(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。色淡彩色 N-93特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候主成分特殊ウレタン変性フタル酸樹脂主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3以内(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー表面乾燥時間(min)60以内(23℃)塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25塗布量110~140g/m2/回危険物の性状非水溶性