イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
160×16ストラットプロファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21537994
品番
SPH16016N-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
160×16
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
3750/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
13.88
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
3.8
断面2次モーメントly(cm
4
)
307.83