イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
160×28ストラットプロファイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21538003
品番
SPH16028N
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
160×28
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
8350/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
30.93
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
20.27
断面2次モーメントly(cm
4
)
723.74