イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×16ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21538484
品番
SPE4016N
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×16
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
600/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
2.24
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
0.64
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.34