40×16ストラットプロファイル エコノミー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 21538493 品番 SPE4016N-3M
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)600/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)2.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.64 断面2次モーメントly(cm4)3.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする