イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×40 アングル プロファイル 軽量型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21538685
品番
APL4040N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1970/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
7.3
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
9.39
断面2次モーメントly(cm
4
)
9.39