イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
60×30ストラットプロファイル6 軽量型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
21538983
品番
L6-SPL6030N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
60×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2290/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
8.47
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
7.92
断面2次モーメントly(cm
4
)
29.3