イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
80×40ストラットプロファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
21539236
品番
SPH8040N-3M
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
80×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
4530/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
16.76
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
26.87
断面2次モーメントly(cm
4
)
101.19
注意
※4000mmを越える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)