80×80ストラットプロファイル 軽量型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード21539446 品番SPL8080N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)80×80 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)4330/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)19.75 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)134 断面2次モーメントly(cm4)134.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする