イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21539534
品番
BJ748-16150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・HRC33〜39
寸法R(mm)
R12
質量(g)
270
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
145
寸法W(mm)
24
寸法L3(mm)
6
寸法M(mm)
M16×2
クランプ力(kN)
63
許容締付トルク(N・m)
200