※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
その他(CDRB1LW100-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
注文コード
21539725
品番
CDRB1LW100-100D
参考基準価格(税別)
¥73,540
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
寸法(mm)
100
鉛直軸形式
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード