※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
FTH フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/亜鉛ダイカスト(ZDC1)・黒色塗装、ピン/SUS303
寸法A(mm)
6
注文コード
21539726
品番
FTH3030H
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,761
販売価格(税別)
¥
1,601
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
M4
寸法E(mm)
4.3
寸法H(mm)
7.5
寸法L(mm)
30
寸法P(mm)
18
寸法S1(mm)
9
寸法S2(mm)
9
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
30
材質
本体/亜鉛ダイカスト(ZDC1)・黒色塗装、ピン/SUS303
質量(g)
19
タイプ
サラボルト用