※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1LW100-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(100) 100準標準 ベーン形式(D) ダブルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 注文コード21539761 品番CDRB1LW100-100D-R73L
参考基準価格(税別)¥78,490 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置など85種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(100) 100準標準 ベーン形式(D) ダブルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 寸法(mm)100 リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類R73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする