曜日別特売
LS4×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 21539866

LS4×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 21539866
LS4×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 21539866

LS ロッキングキー(オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM4取付長(mm)10注文コード21539866品番LS4×10-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)9.5寸法E(mm)10ねじの呼びM4材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付長(mm)10取付部おねじ質量(g)4種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法DM4×0.7色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706281
2019-05-16
用途: 譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする