アルミヒンジ6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21542912 品番 L6-HAFP30
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品六角穴付きサラボルトM5×0.8-12L1本、TナットST(品番L6-TST5)1個、L6-HPIN61個 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)73 材質(キャップ)ポリアミド 許容荷重(N)500 材質(ピン)スチール 材質(ブッシュ)ポリアミド 表面処理(本体)アルマイト表面処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする