※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNS6AL-SUS インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544084 NDXNS6AL-SUS インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544084

インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21544084 品番 NDXNS6AL-SUS
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。

寸法A(mm)0.8 寸法D(mm)14 寸法L(mm)25.5 寸法L1(mm)6 寸法M(mm)M6×0.75 寸法S(mm)3.5 寸法T1(mm)5 寸法W1(mm)8 ストローク(mm)3.5 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 タイプノーズロック型 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)6(取付部) 寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法d(Φmm)3 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)4〜10 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする