曜日別特売
NDXNS6L インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544093

 

NDXNS6L インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544093
NDXNS6L インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544093
NDXNS6L インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション 21544093

インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード21544093品番NDXNS6L
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。

寸法A(mm)0.8寸法D(mm)14寸法L(mm)25.5寸法L1(mm)6寸法M(mm)M6×0.75寸法S(mm)3.5寸法T1(mm)5寸法W1(mm)8ストローク(mm)3.5材質(本体)SUM22L質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)4~10材質(ノーズ)SUM22L色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)HRC58~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする