寸法A(mm)0.8
寸法D(mm)-
寸法L(mm)25.5
寸法L1(mm)6
寸法M(mm)M6×0.75
寸法S(mm)3.5
寸法T1(mm)5
寸法W1(mm)8
ストローク(mm)3.5
材質(本体)SUM22L
質量(g)3.9
タイプ-
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)4〜10
材質(ノーズ)SUM22L
色(ノブ)つや消しブラック
硬度(ノーズ)HRC58〜62