イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンドコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21545274
品番
ECN8080A-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M16×2
質量(g)
430
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
塗装