寸法B(mm)5.5
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)26
寸法M(mm)M12×1.5
寸法R(mm)26.5
寸法S(mm)8
寸法T(mm)8
寸法W(mm)19
寸法W1(mm)14
ストローク(mm)8
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)25
タイプスチール製ナット付き
外径(Φmm)12
寸法D(Φmm)15.5
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法d(Φmm)6
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)ブラック
荷重(最小〜最大)(N)9〜35
材質(ノーズ)SUS303
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
硬度(ノーズ)-