エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 注文コード21545536 品番EGIP12W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,174
販売価格(税別)
1,067
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

ボディが樹脂製のため軽量です。

寸法B(mm)5.5 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)26 寸法M(mm)M12×1.5 寸法R(mm)26.5 寸法S(mm)8 寸法T(mm)8 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)14 ストローク(mm)8 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)20 タイプSUS製ナット無し 外径(Φmm)12 寸法D(Φmm)15.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法d(Φmm)6 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 特性- 荷重(最小〜最大)(N)9〜35 材質(ノーズ)SUM24L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜 硬度(ノーズ)HRC30〜50
注意
※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする