エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード21545563 品番EGIP16-SUS
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,049
販売価格(税別)
1,863
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

ボディが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。

寸法B(mm)7 寸法L(mm)61 寸法L1(mm)30 寸法M(mm)M16×1.5 寸法R(mm)32.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)10 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)19 ストローク(mm)10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)31 タイプスチール製ナット付き 外径(Φmm)16 寸法D(Φmm)20.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法d(Φmm)8 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 荷重(最小〜最大)(N)10〜40 材質(ノーズ)SUS303 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜 硬度(ノーズ)-
注意
※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする