イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
エンプラ フラット ヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21549395
品番
EFH11060HH
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
91(±0.2)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
125
寸法D(Φmm)
13.5
材質(カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)
つや消しブラック
色(カバー)
つや消しブラック
材質(ブッシュ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)
ブラック
色(ブッシュ)
つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※ヒンジの個数選択は「エンプラヒンジ許容荷重」をご覧ください。
※旋回角度は180°を超えないようご使用ください。