エンプラ フラット ヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21549404 品番 EFH7060HH
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,347
販売価格(税別)
2,134
寸法L(mm)70 寸法P(mm)50(±0.2) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)80 寸法D(Φmm)12 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※ヒンジの個数選択は「エンプラヒンジ許容荷重」をご覧ください。
※旋回角度は180°を超えないようご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする