エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21549648 品番SWEFH110-22CA
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,099
販売価格(税別)
17,363
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 接点方式2NO+2NC 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする