寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)10
寸法H(mm)31
寸法H1(mm)24.5
寸法H2(mm)34
寸法L(mm)50
寸法M(mm)M5×0.8
寸法R(mm)40
寸法S(mm)4
寸法W(mm)1
寸法a(mm)5.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M5
取付長(mm)50
回し半径(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
質量(g)49
タイプオネジ・右ネジ・レッド
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装