イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SCM435
注文コード
21552238
品番
AMWPD40-M8
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
質量(g)
16
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
9
寸法D(mm)
12
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
4.3
寸法L2(mm)
24
寸法W(mm)
6
寸法L3(mm)
1.5
寸法M(mm)
M10×1.5
適合クランプ
(エア引込み)AMWPD40-W